Panasonic(パナソニック)
カメラ天井埋込金具
商品レビューを投稿する
取扱い終了
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1式
注文コード
31384937
品番
WV-Q126A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥24,000
カメラ用の天井埋込金具です。二重天井の石こうボードなど、ねじ引き抜き強度が弱い場所に使用できます。また、カメラ本体の露出部を小さく見せるため、埋込型になっています。
使用温度範囲(℃)
-10~+55
寸法(mm)
Φ245×203(飾りカバー含む)
質量(kg)
1.3
材質/仕上
本体:表面処理鋼板、飾りカバー:ABS樹脂/セイルホワイト、シルバー
付属品
落下防止ワイヤー、落下防止ワイヤーアングル、型紙A、型紙B、飾りカバー(メイン・サブ)各1個、ねじ(M4)×5本(1本は予備)、紙ゲージ