カメラ天井埋込金具

カメラ天井埋込金具 - Panasonic(パナソニック)

カメラ用の天井埋込金具です。二重天井の石こうボードなど、ねじ引き抜き強度が弱い場所に使用できます。また、カメラ本体の露出部を小さく見せるため、埋込型になっています。

内容量1式
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
使用温度範囲(℃)
寸法(mm)
質量(kg)
材質/仕上
付属品
質量(g)
適合品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31384937WV-Q126A-10~+55Φ245×203(飾りカバー含む)1.3本体:表面処理鋼板、飾りカバー:ABS樹脂/セイルホワイト、シルバー落下防止ワイヤー、落下防止ワイヤーアングル、型紙A、型紙B、飾りカバー(メイン・サブ)各1個、ねじ(M4)×5本(1本は予備)、紙ゲージ--
24,000
取扱い終了
返品不可
31384982WV-Q174B-10~+50Φ186×60.5-本体:処理鋼板、飾りカバー:ABS樹脂/セイルホワイト取付ねじ(M4×8mm)×8本(2本は予備)、天井加工用型紙、付属板×2個、飾りカバー(高さ15.7mm・高さ7.5mm)各1個、AFプッシュロッド350(高さ15.7mmカバー)WV-SFN631L、WV-SFN611L、WV-SFN311、WV-SFN310、(高さ7.5mmカバー)WV-SF539、DG-SF335、DG-SF334、WV-CF344、WV-CF32、WV-CF30
9,800
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯カメラ周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする