カメラ天井埋込金具

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1式注文コード31384982品番WV-Q174B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥9,800

カメラ用の天井埋込金具です。二重天井の石こうボードなど、ねじ引き抜き強度が弱い場所に使用できます。また、カメラ本体の露出部を小さく見せるため、埋込型になっています。

使用温度範囲(℃)-10~+50寸法(mm)Φ186×60.5材質/仕上本体:処理鋼板、飾りカバー:ABS樹脂/セイルホワイト付属品取付ねじ(M4×8mm)×8本(2本は予備)、天井加工用型紙、付属板×2個、飾りカバー(高さ15.7mm・高さ7.5mm)各1個、AFプッシュロッド質量(g)350適合品番(高さ15.7mmカバー)WV-SFN631L、WV-SFN611L、WV-SFN311、WV-SFN310、(高さ7.5mmカバー)WV-SF539、DG-SF335、DG-SF334、WV-CF344、WV-CF32、WV-CF30
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯カメラ周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする