充電池パック

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード31385594 品番WX-4451
1月25日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は7,798円となります。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

接点のない非接触充電方式を採用(5時間充電で、約8時間の使用が目安です)

寸法(mm)Φ18.4×61.5 質量(g)25 使用温度範囲(℃)(充電)+10〜+35、(放電)0〜+40、(保存)-20〜+35<6か月以内> 定格電圧(V)DC1.2 定格容量600 mAh / 0.20 mA 仕上黒色ABS樹脂(マンセルN1近似色) 使用湿度範囲45〜85% 電池ニッケル・カドミウム蓄電池
注意
※充放電回数500回を目安に買い替えが必要です。
※長期保存(1年以上)の際は、最低6か月に1回は充放電を行ってください。(容量低下を防ぐため)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2019-02-18
用途:
講義
教育・研究機関

商品画像が充電池パックではなく充電器の画像になっています。間違えて買う人がいないか心配です。

MonotaROからの回答

この度はご不便・ご迷惑をおかけして申し訳ございません。メーカーに問い合わせ、対応をさせていただきます。ご連絡いただきありがとうございます。

2018-06-21
用途:
無線マイク
教育・研究機関

画像が充電池パックではなく充電器の画像になっています。間違えて買う人がいないか心配です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「メガホン・ホイッスル・マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする