WX-4800 800MHz帯PLLペンシル型ワイヤレスマイクロホン Panasonic(パナソニック) 31385628

800MHz帯PLLペンシル型ワイヤレスマイクロホン

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード31385628 品番WX-4800
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥68,200

使いやすさを追求して、プレゼン、授業、会議などさまざまなシーンでの活用を実現。
ポケットに入れて、手持ちで、ストラップに下げて、専用スタンドで、と場面に応じて多様な使い方が可能。マイク部と本体からなるタイピン形と異なり、WX-4800はケーブルレスだからマイクの受渡しがスムーズ。
電源スイッチ兼用の、マイク感度切り換えスイッチ付きなので、手持ちの時も、ポケットやストラップ(別売)に付けた時も最適な音量で話せる。
単4アルカリ乾電池1本で約10時間連続使用可能。
ワイヤレス受信機WX-4020B、WX-4040Bと組み合わせて使用することにより、電池残量を3段階で表示可能。

仕様
(トーン信号)32.768kHz、(空中線電力)2mW、(変調感度)±5 kHz FM(92 dB SPL 1 kHzにて/ 小)/±5 kHz FM(82 dB SPL 1 kHzにて/ 大)
、(入力等価雑音)36 dB SPL以下(Aカーブ/ 小)/41 dB SPL 以下(A カーブ/ 大)
付属品単4乾電池1本、風防 寸法(mm)Φ14.8×155 質量(g)45(乾電池LR03G含む) 使用温度範囲(℃)0〜+40 制御方式トーン信号によるASK 仕上(本体)シルバー色アルマイト(マンセルN7近似色)、(クリップ部周辺)ダークブルー色(マンセル5PB2/2近似色) マイクロホン単一指向性エレクトレットコンデンサーマイクロホン 周波数特性100Hz〜10kHz(1kHz基準、50μsエンファシス) 消費電流(mA)60(1.5Vにて) 音圧(最大入力)126 dB SPL(小)/116 dB SPL(大) 使用電池単4形アルカリ乾電池LR03G×1個1.5 V、単4形マンガン乾電池R03NB×1個1.5 V、単4形充電池HHR-4GPS、P-4NPS×1個1.2 V 電波形式F3E、F9W 到達距離(m)60(屋外・ダイバシティ受信機WX-4020B システムにて) 電池寿命約10時間(パナソニック製単4形アルカリ乾電池LR03G使用時)〔常温25 ℃連続使用にて〕約3時間(パナソニック製単4形マンガン乾電池R03NB、単4形ニカド電池P-4NPS使用時)約7時間(パナソニック製単4形ニッケル水素電池HHR-4GPS使用時) 送信周波数(MHz)806.125〜809.750(0.125MHz間隔30波) 変調方式リアクタンス変調方式 発振方式水晶制御PLLシンセサイザー方式

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「メガホン・ホイッスル・マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする