WX-PW82 800MHz帯PLLポータブルワイヤレスアンプ Panasonic(パナソニック) 31385707

800MHz帯PLLポータブルワイヤレスアンプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード31385707 品番WX-PW82
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥231,000
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

CDプレーヤー内蔵。有線1本、ワイヤレスマイクのマイク同時使用が可能。
800 MHz帯ワイヤレスチューナーユニットを1台内蔵。別売のワイヤレスチューナーユニットWXDT800を増設する事で最大3本のワイヤレスマイクが使用可能。
2電源方式(ACと乾電池)により、手軽に持ち運んで使用可能。
アンプはデジタル方式を採用し省電力化を図っています。
ワイヤレスマイクWX-4100Bが3本収納できるワイヤレスマイク収納ケース付。
CDプレーヤー部、操作部へのキズ、ほこりの侵入を軽減する保護カバーを採用。着脱も可能。
ステレオタイプΦ3.5ミニジャックの外部入力部がありポータブル音楽プレーヤーなどが接続可能(本機内でモノラルに変換)また、使用するポータブル音楽機器を収納するポケットがあります。(収納部寸法:幅90 mm×高さ27 mm×奥行き135 mm)
CDプレーヤーは再生速度可変機能付(±15%)
持ち運びやすいアンテナ内蔵設計。持ちやすい楕円取っ手を採用。
電池の交換時期を知らせる表示機能付(電源表示LEDが赤点灯)

電池寿命
WX-PW81ワイヤレスチューナー1波使用、拡声時
(常温25 ℃連続使用) パナソニック製アルカリ乾電池LR20XJ(1.5 V×8本):約10時間
WX-PW82ワイヤレスチューナー1波使用、拡声時、パナソニック製アルカリ乾電池LR20XJ(1.5 V×8本):約7時間
質量(kg)10.3(乾電池は含まず) 使用温度範囲(℃)0〜40 電源AC100 V 50/60 Hz、単1形乾電池(R20P/LR20)×8本 最大出力(W)25(AC100V) 定格消費電力(W)42 定格出力(W)20(AC100V)、8(DC12V) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)298×460×205 仕上ABS樹脂、ライトグレー(マンセルN7.5近似色) 周波数特性(ワイヤレス)70Hz〜12kHz(1 kHz基準 50 μsエンファシス) S/N比70dB以上(モノラル予備入力) 歪率(%)5(1kHz定格出力時)
注意
※増設用チューナーユニット別売。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「メガホン・ホイッスル・マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする