ボリュームコントローラー(新金属プレート付タイプ)

(1件のレビュー)
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 31385874 品番 WZ-VC160/F
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

量調節は5段階。-18 dB追加で、より静かな環境にも対応。
絶縁ワンタッチ取り付け枠採用。連接使用や絶縁対応が容易。
裏ボックスを使用せずに取付けられる、はさみ金具(パナソニック電工株式会社製)が使用可能。※裏ボックス使用時は、中浅型(44 mm)または中深型(54 mm)をご使用ください。
作業時の安全性を高める背面保護カバー付。
ワンタッチで接続できる即結端子を採用(リリースボタン付)。

入力容量0.5〜60W 入力インピーダンス(Ω)20k〜167 音量5段階(OFF、1:-18dB、2:-12dB、3:-6dB、4:0dB) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×120×49(プレート込最大外径) 質量(g)210 仕上ミルキーホワイト色、新金属プレート:アルミ材ヘアーライン

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
31385856
2019-11-28
用途:
保守交換
製造業

事務所のスピーカーについている4段階のボリュームコントローラーは、最低にしてもうるさい。難聴になりそうだったので、5段階品に交換した。特に問題もなく簡単に交換出来満足。もっと段階増やすか、OFFとMINの間は可変にして欲しい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「メガホン・ホイッスル・マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする