※着用例

SHR-01(L) マイクロカーボンファイバーヒーター内蔵ルームシューズ 「ほっこリッパ」 クマガイ電工 31386784 SHR-01(L) マイクロカーボンファイバーヒーター内蔵ルームシューズ 「ほっこリッパ」 クマガイ電工 31386784 SHR-01(L) マイクロカーボンファイバーヒーター内蔵ルームシューズ 「ほっこリッパ」 クマガイ電工 31386784

マイクロカーボンファイバーヒーター内蔵ルームシューズ 「ほっこリッパ」

(2件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1足 注文コード31386784 品番SHR-01(L)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥13,090
販売価格(税別)
11,900
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

まるで足湯気分!足冷えを解消!

用途朝方の台所など・またエコ対策に 付属品バッテリー(2個)・充電アダプター・収納バッグ 材質甲・中敷部分/ポリエステル、底部分/発泡ポリエチレン、ヒーター/カーボン ネイビー×白ストラップ 質量(g)95(片足) サイズ(cm)約25〜27 バッテリー専用充電式リチウムポリマーバッテリー バッテリー電圧(V)3.7 充電時間(時間)約5(100V〜240Vグローバル電圧対応・2個同時充電可能) 温度調整方法押しボタン式3段階 バッテリー容量(mAh)2800 使用時間(時間)強:約3、中:約4.5、弱:約7

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
31386784
2022-01-20
用途:
仕事中 足を温める
佐藤電研 様

普通のスリッパのように歩き回るのはやや困難。通常は座って仕事をして、たまに歩き回る程度が適している。それとバッテリーが意外と重く感じるし、温度設定が中で半日あまりで充電が必要になる。

1人が参考にしています
対象商品:
31386775
2018-11-23
用途:
自宅デスク
サービス業

スイッチを押したらすぐに暖まり、ほかほかになります!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防寒用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする