曜日別特売
#039 ピンクグローレインボー 海太郎 ガメシャッド 2.5 一誠(イッセイ) 31387451

#039 ピンクグローレインボー 海太郎 ガメシャッド 2.5 一誠(イッセイ) 31387451
#039 ピンクグローレインボー 海太郎 ガメシャッド 2.5 一誠(イッセイ) 31387451
#039 ピンクグローレインボー 海太郎 ガメシャッド 2.5 一誠(イッセイ) 31387451

海太郎 ガメシャッド 2.5

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1パック(8個)#039 ピンクグローレインボー注文コード31387451品番#039 ピンクグローレインボー
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥824
販売価格(税別)
749

ガシラとメバル用のシャッドテールワーム!リトリーブするとボリュームのあるボディと備えられたリブが水をしっかりと押し、シャッドテールが水を強くかき混ぜます。シルエットとアクションが相まって海中での存在感が抜群です。ターゲットはガシラ(カサゴ)、メバル、ソイ、ハタを含めたロックフィッシュのほか、シーバスやチヌ、マダイにも実績があります。特にこれらの魚が小魚を捕食しているケースでは無類の強さを発揮します。強いアピール力で勝負したい、一発大物を狙いたい。そんな場面でこのワームは欠かせません。

#039 ピンクグローレインボーサイズ(inch)2.5適合フックハネエビヘッド:太軸金鈎、レベリングヘッド:太軸金鈎、根魚玉(マルチオフセット):#6~4入数(個)8グリーンマーク認定
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする