曜日別特売
#002 グローバック 海太郎 アメミノー 48SR-SS 一誠(イッセイ) 31387706

#002 グローバック 海太郎 アメミノー 48SR-SS 一誠(イッセイ) 31387706
#002 グローバック 海太郎 アメミノー 48SR-SS 一誠(イッセイ) 31387706
#002 グローバック 海太郎 アメミノー 48SR-SS 一誠(イッセイ) 31387706
#002 グローバック 海太郎 アメミノー 48SR-SS 一誠(イッセイ) 31387706
#002 グローバック 海太郎 アメミノー 48SR-SS 一誠(イッセイ) 31387706
#002 グローバック 海太郎 アメミノー 48SR-SS 一誠(イッセイ) 31387706
#002 グローバック 海太郎 アメミノー 48SR-SS 一誠(イッセイ) 31387706
#002 グローバック 海太郎 アメミノー 48SR-SS 一誠(イッセイ) 31387706
#002 グローバック 海太郎 アメミノー 48SR-SS 一誠(イッセイ) 31387706
#002 グローバック 海太郎 アメミノー 48SR-SS 一誠(イッセイ) 31387706
#002 グローバック 海太郎 アメミノー 48SR-SS 一誠(イッセイ) 31387706

海太郎 アメミノー 48SR-SS

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個#002 グローバック注文コード31387706品番#002 グローバック
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

アジ・メバルを攻略!SWライトゲームマイクロミノー。アジ・メバルを主なターゲットにした小型ドリフトミノー。極小リップを搭載することにより適度な水噛み感を生み出します。スローリトリーブ時にはほぼノーリアクションで、リトリーブスピードを速めることでウォブンロールアクションへと変化します。この可変アクションにより、誘いと喰わせのテクニカルなライトゲームが楽しめます。

用途<アメミノー48SR-SS>さらに飛距離を伸ばしサーチエリアを広げることができます。また、カウントダウンで深いレンジを探ることが可能で、魚の居場所を探るファーストアプローチに最適です。仕様●スプリットリング(#):1●フック(#):16●スローシンキング全長(mm)48#002 グローバック自重(g)2.7グリーンマーク認定
注意
※画像は代表画像の場合があります、記載のカラー・仕様等をよくご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする