曜日別特売
#36 アブラハヤ ライアミノー 3 【小魚ワーム】 一誠(イッセイ) 31388896

#36 アブラハヤ ライアミノー 3 【小魚ワーム】 一誠(イッセイ) 31388896
#36 アブラハヤ ライアミノー 3 【小魚ワーム】 一誠(イッセイ) 31388896
#36 アブラハヤ ライアミノー 3 【小魚ワーム】 一誠(イッセイ) 31388896
#36 アブラハヤ ライアミノー 3 【小魚ワーム】 一誠(イッセイ) 31388896
#36 アブラハヤ ライアミノー 3 【小魚ワーム】 一誠(イッセイ) 31388896
#36 アブラハヤ ライアミノー 3 【小魚ワーム】 一誠(イッセイ) 31388896
#36 アブラハヤ ライアミノー 3 【小魚ワーム】 一誠(イッセイ) 31388896
#36 アブラハヤ ライアミノー 3 【小魚ワーム】 一誠(イッセイ) 31388896

ライアミノー 3 【小魚ワーム】

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1パック(7個)#36 アブラハヤ注文コード31388896品番#36 アブラハヤ
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

カット可能な上下対称のレジスターシャッドテール!!

用途水平姿勢を保ちながら、集魚効果の高い渦流と微波動アクションを発生させます。スリットに合わせてカットすることにより、トゥイッチやジャークといった、ロッドワークによるスライドダートアクションを生み出します。2つのテールアクションが特徴で、ジグヘッドスイミングやマス鈎による水面ピクピクメソッドの他、あらゆるリグに対応します。#36 アブラハヤサイズ(inch)3適合フック【#】トレーラー:ライアチャター AKチャターJr.、ジグヘッド:2、マルチオフセット:1、ジャングルワッキー6~4入数(個)7グリーンマーク認定
注意
※画像は代表画像の場合があります、記載のカラー・仕様等をよくご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする