曜日別特売
#10 グリパン/チャート ピンクロウスティック 4 ヘビーソルト 一誠(イッセイ) 31388966

#10 グリパン/チャート ピンクロウスティック 4 ヘビーソルト 一誠(イッセイ) 31388966
#10 グリパン/チャート ピンクロウスティック 4 ヘビーソルト 一誠(イッセイ) 31388966
#10 グリパン/チャート ピンクロウスティック 4 ヘビーソルト 一誠(イッセイ) 31388966
#10 グリパン/チャート ピンクロウスティック 4 ヘビーソルト 一誠(イッセイ) 31388966
#10 グリパン/チャート ピンクロウスティック 4 ヘビーソルト 一誠(イッセイ) 31388966
#10 グリパン/チャート ピンクロウスティック 4 ヘビーソルト 一誠(イッセイ) 31388966
#10 グリパン/チャート ピンクロウスティック 4 ヘビーソルト 一誠(イッセイ) 31388966
#10 グリパン/チャート ピンクロウスティック 4 ヘビーソルト 一誠(イッセイ) 31388966

ピンクロウスティック 4 ヘビーソルト

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1パック(6個)#10 グリパン/チャート注文コード31388966品番#10 グリパン/チャート
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,077
販売価格(税別)
979

塩でバイト誘発力!艶めかしく動く触角、微振動を起こす脚部が、生きた甲殻類が発する振動を演出し、バスのバイトを誘います。また、高比重化した事でノーシンカーやライトテキサスで更なる遠投性と、塩分によるバイト誘発力を手に入れました。 <ヘビーソルト仕様>沈み蟲と同じ「高比重マテリアル」採用ボディ <ピンテール>縦扁平シルエットのツインピンテール <脚部>フォールやリトリーブ時に微振動を発生させる脚 <リグ>オフセットフックセッティング*マルチオフセット2/0推奨

#10 グリパン/チャートサイズ(inch)4適合フック【#】ジグヘッド:2~1、マルチオフセット:2/0入数(個)6グリーンマーク認定
注意
※画像は代表画像の場合があります、記載のカラー・仕様等をよくご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする