曜日別特売
#57 ウィードシャッド キャラメルシャッド4 一誠(イッセイ) 31390095

#57 ウィードシャッド キャラメルシャッド4 一誠(イッセイ) 31390095
#57 ウィードシャッド キャラメルシャッド4 一誠(イッセイ) 31390095
#57 ウィードシャッド キャラメルシャッド4 一誠(イッセイ) 31390095
#57 ウィードシャッド キャラメルシャッド4 一誠(イッセイ) 31390095
#57 ウィードシャッド キャラメルシャッド4 一誠(イッセイ) 31390095
#57 ウィードシャッド キャラメルシャッド4 一誠(イッセイ) 31390095
#57 ウィードシャッド キャラメルシャッド4 一誠(イッセイ) 31390095
#57 ウィードシャッド キャラメルシャッド4 一誠(イッセイ) 31390095
#57 ウィードシャッド キャラメルシャッド4 一誠(イッセイ) 31390095
#57 ウィードシャッド キャラメルシャッド4 一誠(イッセイ) 31390095
#57 ウィードシャッド キャラメルシャッド4 一誠(イッセイ) 31390095

キャラメルシャッド4

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1パック(6個)#57 ウィードシャッド注文コード31390095品番#57 ウィードシャッド
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

各地で絶対的釣果を生み出している「キャラメルシャッド5in」のダウンサイジングモデル。テールアクションをボディサイズに適正化し、バスが思わず口にしてしまうハイピッチアクションが特徴です。5inと同じくテールアクションによる振動をボディに戻し、ボディ全体でウォブリングします。ネイルリグ、ジグヘッドリグ、ラバージグ等で実績があります。

用途ハイピッチ&パワーウォブリングベイト!#57 ウィードシャッドサイズ(inch)4適合フック【#】マルチオフセット1/0~4/0入数(個)6グリーンマーク認定
注意
※画像は代表画像の場合があります、記載のカラー・仕様等をよくご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする