曜日別特売
#22 リザーバーベイト カタクチワーム ヤバクネ 4.5 一誠(イッセイ) 31390296

#22 リザーバーベイト カタクチワーム ヤバクネ 4.5 一誠(イッセイ) 31390296
#22 リザーバーベイト カタクチワーム ヤバクネ 4.5 一誠(イッセイ) 31390296
#22 リザーバーベイト カタクチワーム ヤバクネ 4.5 一誠(イッセイ) 31390296
#22 リザーバーベイト カタクチワーム ヤバクネ 4.5 一誠(イッセイ) 31390296
#22 リザーバーベイト カタクチワーム ヤバクネ 4.5 一誠(イッセイ) 31390296
#22 リザーバーベイト カタクチワーム ヤバクネ 4.5 一誠(イッセイ) 31390296
#22 リザーバーベイト カタクチワーム ヤバクネ 4.5 一誠(イッセイ) 31390296
#22 リザーバーベイト カタクチワーム ヤバクネ 4.5 一誠(イッセイ) 31390296
#22 リザーバーベイト カタクチワーム ヤバクネ 4.5 一誠(イッセイ) 31390296
#22 リザーバーベイト カタクチワーム ヤバクネ 4.5 一誠(イッセイ) 31390296
#22 リザーバーベイト カタクチワーム ヤバクネ 4.5 一誠(イッセイ) 31390296

カタクチワーム ヤバクネ 4.5

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1パック(7個)#22 リザーバーベイト注文コード31390296品番#22 リザーバーベイト
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

ヤバイほどのクネクネアクション。その姿、まさに逃げ惑う小魚!ソルト用に開発されたリアルスイミングソフトベイト「カタクチワーム」。そのリアルな小魚の動きを演出するため、マテリアルを適正化しバス用へとリファインしました。頭部中央にフックセット誘導穴を設けてあるので、フックをそこから通して、縦刺し、横刺しが可能です。 <サイズ比較>肉厚な5.5インチでも独特の艶かしいクネクネアクションを出すため敢えて背鰭、臀鰭を無くしました。<アクション>スリットを深く規則正しく刻み込んだ多溝ボディデザインを採用。そのスリットが水流を受け、艶かしくアクションする。<ジグヘッドセッティング>ピクピクセッティング、カタクチワームヤバクネ+AKチャター

#22 リザーバーベイトサイズ(inch)4.5適合フック【#】トレーラー:AKチャター、ジグヘッド:1、マルチオフセット:2/0~4/0、ジャングルワッキー2~1入数(個)7グリーンマーク認定
注意
※画像は代表画像の場合があります、記載のカラー・仕様等をよくご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする