曜日別特売
#27 ウチダザリガニ G.C.ザリバイブ 84 一誠(イッセイ) 31390698

#27 ウチダザリガニ G.C.ザリバイブ 84 一誠(イッセイ) 31390698
#27 ウチダザリガニ G.C.ザリバイブ 84 一誠(イッセイ) 31390698
#27 ウチダザリガニ G.C.ザリバイブ 84 一誠(イッセイ) 31390698
#27 ウチダザリガニ G.C.ザリバイブ 84 一誠(イッセイ) 31390698
#27 ウチダザリガニ G.C.ザリバイブ 84 一誠(イッセイ) 31390698

G.C.ザリバイブ 84

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個#27 ウチダザリガニ注文コード31390698品番#27 ウチダザリガニ
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
2,798

ザリガニをモチーフにした「超」正統派バイブレーションプラグ!アップ飛距離はもちろんのこと、遥か遠方でも確実にアクションし、その振動がアングラーの手元へしっかり伝わる「パワーバイブレーション」が持ち味です。また、最大の特徴はフォール時に自ら大きく揺らめきながら落下する「シミーフォール」アクションで、リフト&フォールの際に抜群の威力を発揮します。今までのザリバイブの特徴はそのままに、84mmのボディレングスにより、圧倒的なパワーと飛距離を手に入れました。

仕様●スプリットリング(#):3●フック(#):【前】2 【後】4全長(mm)84#27 ウチダザリガニ自重(g)40グリーンマーク認定
注意
※画像は代表画像の場合があります、記載のカラー・仕様等をよくご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする