本体

FCFDR-W3014-** 【水中・温泉用】1m スクエアテープライト 拡散タイプ  2700K 富士メディシィエ 31392588 FCFDR-W3014-** 【水中・温泉用】1m スクエアテープライト 拡散タイプ  2700K 富士メディシィエ 31392588 FCFDR-W3014-** 【水中・温泉用】1m スクエアテープライト 拡散タイプ  2700K 富士メディシィエ 31392588 FCFDR-W3014-** 【水中・温泉用】1m スクエアテープライト 拡散タイプ  2700K 富士メディシィエ 31392588 FCFDR-W3014-** 【水中・温泉用】1m スクエアテープライト 拡散タイプ  2700K 富士メディシィエ 31392588 FCFDR-W3014-** 【水中・温泉用】1m スクエアテープライト 拡散タイプ  2700K 富士メディシィエ 31392588

【水中・温泉用】1m スクエアテープライト 拡散タイプ 2700K

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード31392588 品番FCFDR-W3014-**
参考基準価格(税別)¥67,117 販売価格(税込) ¥58,278
販売価格(税別)
52,980

【Strip:1m+付属ケーブル:5m】水陸両用!抜群の防水性と耐久性を兼ね備え、長期間の使用が可能な高性能LEDテープライトです。プール、温浴施設はもちろん屋外の景観照明にも最適です。高級ホテルやスパ施設にも採用されており、美しい光の演出にご利用いただけます。

幅(mm)10 高さ(mm)テープ:10 角度(°)180 入力電圧(V)DC24 保護等級IP68 色温度2700K 寿命40000h 消費電力(mW)10.5 動作温度(℃)-40〜45 光束(Lm)695〜800 RoHS指令(10物質対応)対応 調光方式DALI,DMX,PWM グリーン購入法適合
関連資料:納入仕様書(1MB) 取扱説明書:(0.64MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする