本体
富士メディシィエ
富士メディシィエの 照明器具
富士メディシィエの 住宅・店舗照明
富士メディシィエの 間接照明器具
【温泉設置可】9W置き型水中照明 LED
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
31392685
品番
FCB5XH0127
参考基準価格(税別)
¥120,904
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
バスケットに入れる
【温泉設置可】LED水中照明は水泳プール・水盤・温泉などの場所に設置可能です!温泉の成分に強く、完全水没が可能です。
材質
灯具:ステンレス(SUS316L)
寸法(mm)
幅30 奥行30 高さ83
消費電力(W)
7.7
ケーブル長(m)
付属:5
入力電圧(V)
DC24
保護等級
IP68
色温度
3000K
寿命
40000h
電流(mA)
入力:320
動作温度(℃)
-20〜-45
光束(Lm)
674
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
取扱説明書:
(0.73MB)