マルチカラー消しゴム

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(36個) 注文コード31392728 品番BRN1029991
参考基準価格(税別)¥5,400 販売価格(税込) ¥5,938
販売価格(税別)
5,398

ドイツBRUNNEN(ブルンネン)社の「マルチカラー消しゴム【全4種】」は、レトロなデザインがおしゃれな薄型タイプ(厚さ0.7cm)の消しゴムで、面取り加工により使いやすさも抜群。デスクに置いておくだけでも映えるアイテムで、文房具好きにはたまらない魅力が詰まっています。選べる4種類のデザインはどれもかわいく、迷った方は全種類そろえるのもおすすめ。文房具好きなお子さまやお友達へのプレゼントにもぴったりです。※本商品は、36個で1セットとなっております。

用途日常使いの文房具としてはもちろん、文房具好きなお子さまやお友達へのプレゼント、プチギフトや景品などにも最適です。デスク周りのアクセサリーやおしゃれなオブジェとして、またプレゼントとしても最適です。 厚さ(mm)7 質量(g)16.5 縦(mm)60 横(mm)20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「消しゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする