ミルクセーキ 鉛筆&シャープナー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(12個) 注文コード31392746 品番BRN102983902
参考基準価格(税別)¥7,200 販売価格(税込) ¥7,918
販売価格(税別)
7,198

ドイツBRUNNEN(ブルンネン)社の「ミルクセーキ型2つ穴鉛筆削り」は、ストローに見える部分が鉛筆というユニークなデザインで、ブルーベリー(ブルー)、ストロベリー(ピンク)、チョコレート(ブラウン)の3色を取り揃えた12個セットでの販売です。かわいらしいラッピング付きで、文具好きの方へのプレゼントにも最適です。

用途ユニークなデザインとかわいらしいラッピングが特徴で、文具好きの方へのギフトにも適しています。オフィスや学校での使用はもちろん、コレクションアイテムにも最適です。デスク周りのアクセサリーやおしゃれなオブジェとして、またプレゼントとしても最適です。 長さ(mm)鉛筆:85 高さ(mm)鉛筆削り:63 奥行(mm)鉛筆削り:50 横(mm)鉛筆削り:50 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鉛筆」にはこんなカテゴリがあります

シェアする