パック入たまご消しゴム

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(12個) 注文コード31392755 品番BRN1027424
参考基準価格(税別)¥7,200 販売価格(税込) ¥7,918
販売価格(税別)
7,198

ドイツBRUNNEN(ブルンネン)社の『パック入たまご消しゴム』は、まるで本物のニワトリの卵のようなリアルな見た目のたまご型消しゴムです。思わずお友達に投げたくなるようなユニークなデザインですが、安全のため優しく取り扱ってください。しっかり文字を消せる実用性も備えており、イースターのプチギフトやちょっとしたサプライズプレゼントにも適しています。こちらは12個入りケースでのセット販売となります。

用途文房具としてはもちろん、イースターや季節のイベント、ちょっとしたサプライズや景品にもおすすめです。デスク周りのアクセサリーやおしゃれなオブジェとして、またプレゼントとしても最適です。 高さ(mm)卵1個のサイズ:55 質量(g)79 直径(mm)卵1個のサイズ:40 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「消しゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする