くまさん消しゴム

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(20個) 注文コード31392798 品番BRN1027413
参考基準価格(税別)¥12,000 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

ドイツBRUNNEN(ブルンネン)社の「くまの消しゴム」は、毛並みまでリアルに表現された、手のひらにちょこんと乗るサイズの消しゴムで、使うのがもったいないほどのクオリティ。クリアケースに個別包装されているため、そのまま飾っても素敵で、デスクに置いておけば癒されながらお勉強ができます。文房具好きのお子さまや、くま好きのお友だちへのプチギフトにもぴったりなアイテムで、こちらはお得な20個セットでの販売です。

用途手のひらサイズのかわいい造形が魅力の消しゴムです。しっかり文字も消せる機能性があり、子ども会や学校行事、店舗のノベルティ、イベントの景品などにもぴったり。お得な20個セットでの販売です。デスク周りのアクセサリーやおしゃれなオブジェとして、またプレゼントとしても最適です。 幅(mm)40 高さ(mm)50 質量(g)53 奥行(mm)30 寸法(縦×横×高さ)(mm)【ケース】35×48×55

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「消しゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする