リップスティック消しゴム

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(40個) 注文コード31392807 品番BRN102988502
参考基準価格(税別)¥12,000 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

ドイツBRUNNEN(ブルンネン)社の「リップスティック消しゴム」は、本物のリップスティックのようにくるくると回して消しゴム部分を出し入れできるユニークなデザインで、ラメ入りキャップとキラキラのストーンがあしらわれており、女の子の心をくすぐる魅力が詰まったステーショナリーです。学校や自宅での勉強・お絵かきに使える実用性に加え、ネイルポリッシャーペン(同じくBRUNNEN製)とセットにして贈り物としても喜ばれます。デザインとカラーは、星(グリーン)、花(チェリーピンク)、蝶(ピンクベージュ)、妖精(パープル)の全4種類。40個セットでの販売となりますので、プレゼントやイベント用にも最適です。

用途この商品は、見た目も可愛いリップスティック型の消しゴムで、学校やお家での勉強やお絵かきに使える実用的なステーショナリーです。プチギフトにもおすすめです。デスク周りのアクセサリーやおしゃれなオブジェとして、またプレゼントとしても最適です。 質量(g)18 縦(mm)80 横(mm)20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「消しゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする