ハムスター消しゴム

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(20個) 注文コード31392816 品番BRN1027422
参考基準価格(税別)¥12,000 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

ドイツBRUNNEN(ブルンネン)社の『ハムスター消しゴム』は、手のひらにちょこんと乗るほど小さくて、とてもかわいいハムスターの消しゴムです。ほっぺにごはんを詰め込んだ姿や、小さなお手て、毛並みまで細部にこだわった造形で、思わず使うのがもったいなくなるほどのユニークさが魅力。見た目のかわいさだけでなく、しっかり文字が消せる機能性も備えており、プチギフトやちょっとしたプレゼントにもぴったり。こちらはお得な20個セットでの販売となります。

用途手のひらサイズのかわいい造形が魅力の消しゴムです。しっかり文字も消せる機能性があり、子ども会や学校行事、店舗のノベルティ、イベントの景品などにもぴったり。お得な20個セットでの販売です。デスク周りのアクセサリーやおしゃれなオブジェとして、またプレゼントとしても最適です。 幅(mm)30 高さ(mm)50 奥行(mm)30

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「消しゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする