ひつじ消しゴム

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(20個) 注文コード31392825 品番BRN1027419
参考基準価格(税別)¥12,000 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

ドイツBRUNNEN(ブルンネン)社の『ひつじ消しゴム』は、とってもキュートなひつじさんの消しゴムです。ぱっちりお目めのブラックと、ねむねむフェイスのホワイトの2色展開で、思わず2匹揃えたくなるかわいさです。もこもこの毛並みまで細部にこだわったユニークなデザインながら、しっかり文字が消せる実用性も備えています。プチギフトやちょっとしたプレゼントにもぴったりな、白と黒が入った20個セットでの販売です。

用途手のひらサイズのかわいい造形が魅力の消しゴムです。しっかり文字も消せる機能性があり、子ども会や学校行事、店舗のノベルティ、イベントの景品などにもぴったり。勉強や仕事のおともに、ちょっとしたプチギフトにもおすすめです。デスク周りのアクセサリーやおしゃれなオブジェとして、またプレゼントとしても最適です。 質量(g)45 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【羊1匹】45×30×40 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「消しゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする