ゼピール
ゼピールの 卓上ライト
ゼピールの スタンドライト
LEDスタンドライト
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
31392886
品番
ZLT-10B-W
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
シンプル操作のLEDスタンド。
明るさは3段階で調節可能。
色
ホワイト
消費電力(W)
5
コード長さ(m)
約1.5
本体質量(g)
約400
色温度(K)
約4500
光束(Lm)
約170
調光方式
3段階