ゼピール
ゼピールの 卓上ライト
ゼピールの スタンドライト
LEDスタンドライト(デジタル表示付)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
31392911
品番
ZLT-20B-W
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
便利な時計やカレンダー機能付きのLEDスタンド。
明るさ5段階調節。
調色3段階切替。(昼白色/電球色/昼白色)
仕様
調色:3段階
色
ホワイト
消費電力(W)
12
コード長さ(m)
約1.5
本体質量(g)
約450
色温度(K)
(昼白色)4500、(電球色)2500、(昼白色)3500
光束(Lm)
(昼白色)200、(電球色)100、(昼白色)300
調光方式
5段階