SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの 方向制御マニホールド
SY5000Series 5ポートソレノイドバルブ 直接配管形マニホールド 一体形ベース/個別配線タイプ マニホールド型式 20型
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
返品不可
21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
31392981
品番
SS5Y3-20-03+SY3220-5LOUE-C6(1p)+SY3000-26-9A(2p)
参考基準価格(税別)
¥15,300
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
仕様
A・Bポート配管場所:バルブ
質量(g)
13n+24(n:連数)
形式
単一ベース形Bマウント
シリーズ
SY3000
管接続口径
P・EA・EBポート:1/8、A・Bポート:M5×0.8,C4(Φ4ワンタッチ管継手),C6(Φ6ワンタッチ管継手)
方式
P(SUP)・R(EXH)方式:共通SUP・共通EXH
連数
3連
ねじ規格
Rc
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合バルブタイプ
SY3□20