※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日立産機システム
日立産機システムの コンプレッサー
日立産機システムの タンクマウント型コンプレッサー
オイルフリーベビコン Rシリーズ圧力開閉器式
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
31393035
品番
OBC-5.5PR5
参考基準価格(税別)
¥1,186,000
販売価格(税込)
¥769,780
販売価格(税別)
¥
699,800
バスケットに入れる
【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について
サービスの概要は
こちら
からご確認ください。
サービスに関する問合せはこちらの
フォーム
から。
質量(kg)
234
出力(kW)
5.5
周波数(Hz)
50
タンク容量(L)
150
最高圧力(MPa)
0.93(制御圧力ON-OFF 0.78-0.93)
吐出し空気量(L/min)
620
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1490×475×985
騒音レベル(dB(A))
78
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
沖縄地方
数量1につき
¥
24,000
/
税込
¥
26,400
離島
数量1につき
¥
24,000
/
税込
¥
26,400
商品説明動画
参考になった