VE7832Aは、解像度4K60p(4096×2160 @ 60Hz 4:4:4)のHDMI信号を最大20m延長できる光ケーブルです。
HDMI(3D、Deep Color、4K)、HDCP 2.2準拠
解像度4K60p(4096×2160 @ 60Hz 4:4:4)のHDMI信号を最大20m延長可能
HDR対応
EMIおよびRFIの削減によりノイズ干渉を低減
マルチオーディオチャンネル対応 - Dolby TrueHDおよびDTS-HD Master Audio
堅牢なケーブル引っ張り強度(最大10kg)と圧縮荷重耐性(最大50kg)
Micro USBケーブルを介した追加電源の使用に対応
信頼性の高いトランス伝送用金メッキコネクター
国際基準準拠:UL CMP-OF(プレナム)
取り付け/取り外し可能なコネクターにより配線が簡単
プラグアンドプレイ対応