KC-F50-C 高濃度プラズマクラスター7000 加湿空気清浄機 シャープ 31393732

KC-F50-C 高濃度プラズマクラスター7000 加湿空気清浄機 シャープ 31393732 KC-F50-C 高濃度プラズマクラスター7000 加湿空気清浄機 シャープ 31393732 KC-F50-C 高濃度プラズマクラスター7000 加湿空気清浄機 シャープ 31393732 KC-F50-C 高濃度プラズマクラスター7000 加湿空気清浄機 シャープ 31393732

高濃度プラズマクラスター7000 加湿空気清浄機

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード31393732 品番KC-F50-C
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

高濃度プラズマクラスター7000搭載。
静電気を除去しながらホコリを集める、スピード循環気流&背面ワイド吸引。
微小な粒子までしっかりキャッチ、静電HEPAフィルター。

質量(kg)約7.7 ベージュ 消費電力(W)(待機時)約0.4 タンク容量(L)(給水)約2.5 風量(m3/min)【加湿空気清浄】(強)3.4、(中)2.4、(静音)1.0、【空気清浄】(強)5.1、(中)2.8、(静音)1.0 電源コード(m)1.8 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)399×230×615 消費電力(W)(50/60Hz)【加湿空気清浄】(強)20、(中)11、(静音)3.8、【空気清浄】(強)54、(中)13、(静音)3.3 運転音(dB)【加湿空気清浄】(強)42、(中)35、(静音)20、【空気清浄】(強)52、(中)38、(静音)20 適合床面積【高濃度プラズマクラスター】約13畳(約21m2)、【加湿空気清浄】空気清浄/〜15畳(25m2)、加湿/プレハブ洋室:〜14畳(23m2)、木造和室:〜8.5畳(14m2)、【空気清浄】〜23畳(38m2) 電気代の目安1時間あたり/【加湿空気清浄】(強)約0.54円、(中)約0.30円、(静音)約0.10円、【空気清浄】(強)約1.46円、(中)約0.35円、(静音)約0.09円 清浄時間(分)【加湿空気清浄】17(8畳)、【空気清浄】12(8畳) 加湿方式気化方式 加湿量(mL/h)【加湿空気清浄】(強)500、(中)400、(静音)200
注意
※タバコの有害物質(一酸化炭素等)はすべて除去できません。
※常時発生し続けるニオイ成分(建材臭・ペット臭等)はすべて除去できるわけではありません。
※加湿フィルターで水が気化する時に吸い込んだ空気の熱が奪われるため、吹き出す風の温度は室温より低くなります。
※タンクの水は必ず水道水をお使いください。井戸水や浄水器などの水を使用すると、雑菌が繁殖しやすくなります。
※加湿量は日本電機工業会の規格(JEM1426)に基づき室温20℃・湿度30%の時です。お使いになるお部屋の広さ・構造・材質により変わりま す。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
離島数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空気清浄機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする