藤原産業
藤原産業の 防除機・噴霧器
藤原産業の 動力式噴霧器パーツ
【部品】 噴霧器用スイッチ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
31393735
品番
FES1084
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥714
販売価格(税別)
¥
649
バスケットに入れる
噴霧器の交換用部品です。
電気式噴霧器のスイッチです。
用途
噴霧器用交換部品。
仕様
収縮チューブ2ケ付
適合機種
SSA-5/SSA-10用
材質
樹脂・銅
注意
※本製品は部品です。本体ではございません。