藤原産業
藤原産業の 防除機・噴霧器
藤原産業の 動力式噴霧器パーツ
【部品】 噴霧器用プリント基板
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
31393787
品番
FEP1091
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
噴霧器の交換用部品です。
電気式噴霧器のプリント基板です。
用途
噴霧器用交換部品。
仕様
電流ヒューズ付
適合機種
SSA-5/SSA-10用
材質
樹脂・鉄
注意
※本製品は部品です。本体ではございません。