藤原産業
藤原産業の 防除機・噴霧器
藤原産業の 動力式噴霧器パーツ
【部品】 噴霧器用還流弁C
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
31393830
品番
FVV1010
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
噴霧器の交換用部品です。
電気式噴霧器の還流弁Cです。
用途
噴霧器用交換部品。
仕様
六角ナット付(XNH-16EC)
適合機種
SSA-5/SSA-10用
材質
樹脂
注意
※本製品は部品です。本体ではございません。