藤原産業
藤原産業の 防除機・噴霧器
藤原産業の 動力式噴霧器パーツ
【部品】 噴霧器用モーター
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
31393839
品番
FEM1067
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
噴霧器の交換用部品です。
電池式噴霧器のモーターです。
用途
噴霧器用交換部品。
仕様
ねじ2本付(XSN26+6×2本)
適合機種
SSD-1用
材質
銅・鉄
注意
※本製品は部品です。本体ではございません。