藤原産業
藤原産業の 防除機・噴霧器
藤原産業の 動力式噴霧器パーツ
【部品】 噴霧器用電池ケース6本用
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
31393857
品番
FDK1041
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
噴霧器の交換用部品です。
電池式噴霧器の電池ケース6本用です。
用途
噴霧器用交換部品。
仕様
組立品
適合機種
SSD-3H/SSD-5H用
材質
樹脂・銅
注意
※本製品は部品です。本体ではございません。