藤原産業
藤原産業の 防除機・噴霧器
藤原産業の 動力式噴霧器パーツ
【部品】 噴霧器本体ケース
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
31393900
品番
FCS1203
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
噴霧器の交換用部品です。
噴霧器本体ケースです。
用途
噴霧器用交換部品。
仕様
注意シール・ねじ4本付(XTN4+20B×4本)
適合機種
SSD-3用
材質
樹脂
注意
※本製品は部品です。本体ではございません。