藤原産業
藤原産業の 防除機・噴霧器
藤原産業の 動力式噴霧器パーツ
【部品】 噴霧器用モーターポンプ完成
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
31394058
品番
FWK1007
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
噴霧器の交換用部品です。
電池式噴霧器のモーターポンプ完成です。
用途
噴霧器用交換部品。
仕様
ねじ2本付・組立品・Oリング付
適合機種
SSD-1用
材質
樹脂・銅・鉄
注意
※本製品は部品です。本体ではございません。