藤原産業
藤原産業の 防除機・噴霧器
藤原産業の 動力式噴霧器パーツ
【部品】 噴霧器用モーターポンプ完成
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
31394171
品番
FWK1006
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,668
販売価格(税別)
¥
9,698
バスケットに入れる
噴霧器の交換用部品です。
電気式噴霧器のモーターポンプ完成です。
用途
噴霧器用交換部品。
仕様
ねじ7本付
適合機種
SSA-5/SSA-10用
材質
樹脂・銅・鉄
注意
※本製品は部品です。本体ではございません。