コンソールテーブル風スタンド 焼杉浮造り仕上げ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード31394189 品番YT-8068Y-DBR
参考基準価格(税別)¥13,500 販売価格(税込) ¥9,018
販売価格(税別)
8,198
この商品は内容量など4種類から選べます 他の種類を見る

「伝統美が叶える凛とした佇まい 自然の素材感を
最大限味わえます。」
手仕事による焼杉のシックな光沢と味わい深い
凹凸のある木目が美しいスタンドは、
様々な場所で「ちょっと置きたい」を叶える名脇役。
お庭はもちろん、室内でも観葉植物を置いたり、
サイドテーブルや、おしゃれなディスプレイ台etc...、
多彩な用途でお使い頂けます。
【ご注意】スツールとしてご使用はできません。
-
焼杉スツール風スタンドの魅力-
焼杉(浮造り)とは、天然杉を焼いたあとに塗装し、
表面を削って木目を目立たせる手間暇かけた手法です。
触れたときに心地よい凹凸が感じられ、使いこむほどに愛着が増してゆくシリーズです。
すっきりとした直線の美しさ。木目をいかした
プレーンなデザインは和洋どんなお庭にも馴染みます。
古木のような陰影が美しくレトロ感ある仕上がり。
ヴィンテージ家具がお好きな方にもおすすめ。
室内でサイドテーブルとしても。
お部屋に自然素材の家具が一つあるだけで居心地の
よさが上がります。
大・中・小は入れ子収納が可能。省スペースで
片づけられ、使いたい時にはさっと出せます。
ソファーサイド ベッドサイド コンソールテーブル

用途木製サイドテーブル:室内 フラワースタンド 観葉植物 ソファーサイドテーブル ベッドサイドテーブル ディスプレイ 材質天然木 質量(kg)約4.6kg ダークブラウン 区分組立式 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約400×約250×約360 仕上ラッカー塗装 組立時間2人で約20分
注意
※天然木のため、色褪せやひび割れが発生する場合があります。
※1点1点ハンドメイドで製造しているため、個体ごとに塗装ムラや形のゆがみ、サイズの誤差等がある場合があります。
※天然木を使用したガーデン・アウトドア商品には、天然木特有の節や、小さな傷、乾燥によるひび割れや反りなどがある場合がございます。あらかじめご了承ください。
※入荷時期により、商品のデザイン・仕様が品質に差し支え無い程度に予告なく変更される場合がございます。あらかじめご了承ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プランター・鉢」にはこんなカテゴリがあります

シェアする