28ブラケットライト

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 31394241 品番 TEB01-30K-50D-B
参考基準価格(税別)¥29,000 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980

シリンダー径Φ28mm
ミニマルデザインのブラケットスポットライト

材質本体:アルミ/鉄、発光部:PMMA 灯体:黒 質量(g)270 消費電力(W)4.5 定格電圧(V)AC100 色温度(K)3000 アングル(°)35 皮相電力(VA)7(調光時8VA) 配光角度(°)50 RoHS指令(10物質対応)対応 調光方式位相調光(0%、約2〜100%)(逆位相含む) 演色指数(Ra)93
注意
※調光させる場合は別途汎用調光器と専用の正逆兼用位相調光インターフェースをお求めください。
※対応調光器・接続台数に関する情報はマッチング表をご確認ください

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする