CCDリニアイメージャー

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード31395026 品番BW-9000UK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

小型・軽量のスマート設計。
最新32bitデコードエンジン・高性能ミドルレンジ。
CCDエンジン搭載で圧倒的な読み取り力のBW-9000。
主要の1次元バーコードに加え、GS1データバーにも対応した多機能ハンドスキャナです。
病院や医療現場にも最適。
小型・軽量に加え、衛生面にも配慮した抗菌仕様のボディが特長。病院や医療現場でも安心してご利用いただけるよう、ブザー音の変わりに、ブルッと震えるバイブレーション機能を標準搭載しています。
液晶表示バーコードも読み取りOK!
液晶ディスプレイやタブレット、スマートフォンなどの液晶画面に表示されたバーコードもスピーディに読み取ることが可能です。

商品タイプ有線 インターフェースBW-9000UK:USB(HID/COM)、BW-9000RS:RS-232C、BW-9000AV:PS/2 読取方式2500 pixels CCD(離し読取) 対応コードJAN13/8、EAN13/8、UPC-A、UPC-E(アドオン対応)、NW-7(Codabar)、Interleaved 2of5(ITF)、Industrial 2of5、CODE39、CODE93、CODE128、GS1-128(EAN128)、GS1 Databar(RSS) 電源DC+5V±5% 質量(g)140 分解能(mm)0.10(CODE39/PCS0.9) 耐衝撃性1.5m (コンクリート面に15回) 幅(mm)47 長さ(mm)35 高さ(mm)155 ケーブル長(m)(日本製耐屈曲ストレートケーブル)1.5 仕様PCS値/0.45以上(JAN100%) 使用温度範囲(℃)0〜50 規格CE&FCC、RoHS 保護等級IP42準拠 機能正読青色LED表示、正読ブザー、バイブレーション 読取(mm)40〜530 使用CPU32bit 光源(nm)(可視光 LED)617 操作角度(°)(スキュー角)±70、(ピッチ角)±38、(チルト角)±14 読み取り速度330スキャン/秒 使用湿度範囲(%RH)20〜85(非結露)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「バーコードリーダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする