商品タイプ有線
インターフェースUSB(HID キーボード/ 仮想シリアル),2m ストレートケーブル
読取方式2500 pixels CCD(タッチ)
対応コードJAN13/8、EAN13/8、UPC-A、UPC-E(アドオン対応)、NW-7(Codabar)、Interleaved 2of5(ITF)、Industrial 2of5、CODE39、CODE93、CODE128、GS1-128(EAN128)、GS1 Databar(RSS)
電源DC+5V±5%
質量(g)170
分解能(mm)0.0762
耐衝撃性1.5m高さから落下後に正常動作を確認
幅(mm)54
長さ(mm)166
高さ(mm)73
ケーブル長(m)(ストレートケーブル)2
仕様PCS値/0.30以上(JAN100%)
使用温度範囲(℃)0〜50
規格CE&FCC、RoHS
機能正読青色LED表示, 正読ブザー, バイブレーション
読取(mm)0〜50
保証期間1年
使用CPU32bit
光源(nm)(可視光 LED)625
読み取り速度150スキャン/秒
使用湿度範囲(%RH)5〜95(非結露)