レーザースキャナ

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード31395062 品番LS2208-USBR-MM1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥35,178
販売価格(税別)
31,980

LS2208は、女性でも楽に操作できるコンパクトデザインの手持型レーザスキャナです。耐久性は、1.5mの落下にも耐えるタフなデザインです。5年間の無償保証が付いていますので、いつまでも安心してご使用になれます。視認性の高い650nmの半導体レーザと100スキャン/秒の高速スキャンにより、読取性能にも優れています。
視認性の高いレーザスキャン。
大きな読取深度。
軽量・コンパクトサイズ。
GS1-128データ編集機能(オプション)。
最新シンボルGS1 Databar(RSS)対応。
マルチインターフェース機能。
ハンドフリー読取機能。

商品タイプ有線 インターフェースUSB 読取方式レーザー 対応コードUPC/EAN/JAN with Supplementals、UCC/EAN128、Code 39、Code 128、Codabar(NW-7)、Interleaved2 of 5、Discrete 2 of 5、Code 93、MSI、Code 11、IATA、GS1 DataBar、Chinese 2 of 5 質量(g)145 分解能(mm)0.127 耐衝撃性1.5m の高さからコンクリート面へ落下後、動作可能 幅(mm)63 長さ(mm)152 高さ(mm)63 用途通常のオフィスおよび工場の照明条件下、および直射日光下で利用可能 使用温度範囲(℃)0〜50 保証期間5年 光源(nm)可視光半導体レーザ/650(CDRH Class II、IEC Class 2) 安全規格UL1950、CSA C22.2 No.950、EN60950/IEC950、EMI/RFI、FCC Part 15 Class B、ICES-003 Class B、European Union EMC Directive、AustralianSMA、Taiwan EMC、Japan VCCI クラスB 読み取り速度100 スキャン/秒(通常) 反射率(%)(最小PCS値差異)25 耐静電気放電(気中放電)15kV、(接触放電)8kV 使用湿度範囲(%RH)5〜95(氷結・結露無し)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:502

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
31395062
2017-11-27
用途:
スキャン用

社内で、バーコードのスキャン用に購入しました。近くの量販店にもおいていない商品なので助かりました。読み取りも問題なく読み取り作業が早くなりました。

対象商品:
31395062
2017-06-30
用途:
バーコード読み取り
製造業

業務で使用してて、問題なくバーコードを読んで頂けます。
但し、読取り件数が多く早く読取りをさせようとすると時たまエラーになります。
角度にも注意が必要かと思いました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「バーコードリーダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする