キタムラ産業
キタムラ産業の 業務用掲示板/活動表
キタムラ産業の 黒板シート
マグネットシート
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
31395175
品番
PM302G-0.8-1020
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
カッティングシート貼りが可能です。
油性マーカーで文字やイラストを書き込めます。
ハサミやカッターで簡単に切ることが可能です。
取付け方法
マグネット
用途
工事看板など鉄板類に
寸法(mm)
1020×0.8
色
白
長さ(m)
10
表面
マット
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。