曜日別特売
MLCEM01-HC30K-24D-B マイクロライトキャノン(埋込フランジタイプ) 高演色 TOKISTAR 31395291

MLCEM01-HC30K-24D-B マイクロライトキャノン(埋込フランジタイプ) 高演色 TOKISTAR 31395291
MLCEM01-HC30K-24D-B マイクロライトキャノン(埋込フランジタイプ) 高演色 TOKISTAR 31395291
MLCEM01-HC30K-24D-B マイクロライトキャノン(埋込フランジタイプ) 高演色 TOKISTAR 31395291
MLCEM01-HC30K-24D-B マイクロライトキャノン(埋込フランジタイプ) 高演色 TOKISTAR 31395291
MLCEM01-HC30K-24D-B マイクロライトキャノン(埋込フランジタイプ) 高演色 TOKISTAR 31395291

マイクロライトキャノン(埋込フランジタイプ) 高演色

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
色温度(K)3000
灯体:ブラック
配光角度(°)24
内容量1台注文コード31395291品番MLCEM01-HC30K-24D-B
参考基準価格(税別)¥33,000販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980

埋込フランジタイプの超小型スポットライト

用途
《埋込フランジタイプ》
埋込タイプのため、天井面をすっきりと見せることができます。
フランジもΦ40mmと非常に小さく意匠性が求められる現場に最適です。
材質本体:アルミ、発光部:PMMA灯体:ブラック質量(g)本体:40、駆動回路含む:60消費電力(W)2.6定格電圧(V)DC24平均演色評価数Ra95(高演色タイプ)色温度(K)3000アングル(°)30配光角度(°)24RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※灯具本体・LED用直流電源(もしくは調光セット)を組み合わせることによって点灯します。(すべて別売)
※LPS-21.6-24 点灯可能数1~8灯
※DIMSET-21.6-DMRJ/A 点灯可能数1~8灯
※DIMSET-21.6-SCPWM 点灯可能数1~8灯
※DIMSET-21.6-EXT 点灯可能数1~8灯
※詳細はご注文時の注意・配線図をご確認ください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする