MB-280 ロングノーズプライヤー モノタロウ 31395376 MB-280 ロングノーズプライヤー モノタロウ 31395376 MB-280 ロングノーズプライヤー モノタロウ 31395376 MB-280 ロングノーズプライヤー モノタロウ 31395376 MB-280 ロングノーズプライヤー モノタロウ 31395376 MB-280 ロングノーズプライヤー モノタロウ 31395376

ロングノーズプライヤー

(155件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 31395376 品番 MB-280
販売価格(税込) ¥1,022
販売価格(税別)
929
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

工具が入らなかった狭くて深い場所への作業が便利です。

種類ノーズプライヤ 最大口開き(mm)64 全長(mm)278 先端形状ベントノーズ(ベント) 握り部滑り止めクリップ(赤色) 硬度HRC45 質量(g)272 爪先端径(Φmm)- 用途自動車や機械整備に。手の届かない狭く深い場所への作業に 材質S55C
注意
※使用する際は注意事項をよく読んでから使用してください。
※使用する前に緩みやガタツキを点検してから使用しでください。
※本来の目的以外の使用はしないで下さい。
※非絶縁工具なので、電気の流れている物に使用はしないでください。
※幼児の手の届かない所に保管してください。
※ハンマー等で叩いて衝撃を与えないでください。
※ハンマーの代わりに使用しないでください。
※作業時は保護メガネ、保護手袋を着用してください。

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
この動画は、7人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:229

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 155
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-28
用途:
自動車の整備

しっかりしていて使いやすかったです。できれば曲がり角度が25度程度のものがあれば有り難いです。

対象商品:
31395394
2026-02-14
用途:
手の届かない場所でのナット保持等々
神田電機興業 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

少し素材がしなりやすいので…もぅ少し硬い素材で作製して欲しいですね。

対象商品:
31395367
2025-12-10
用途:
自動車整備
自動車・二輪車・自転車関連業

価格の割にしっかりした造りで精度も良いです。
たまにしか使わないので、これで十分です。

対象商品:
31395376
2025-06-17
用途:
耕運機の刃に絡んだ草の抜去用
有限会社 ストラトゲイト 様

大変使いやすく、しっかりいています。バネがいるかなとも思っていましたがなくてもバネ不要です、

2025-01-06
用途:
狭く奥まったところに最適
登坂 建装 様 (建設業・工事業)

狭く手が入らない奥まった所のパーツ挟んでの作業に最適
周辺を全て分解すれば手は入れられるが・・・
プライヤーで摘まんで済む作業なら、その方が効率的。
使用頻度は高くないがそんなに高額工具では無いので持っていて損はない
あると便利なのでオススメです。

対象商品:
31395376
2024-03-25
用途:
狭い部分のホースクランプ等の脱着作業
製造業

オートバイのエンジン周りのホースクランプの脱着用に購入しました。
使い易くて満足しています。

1人が参考にしています
対象商品:
31395367
2024-03-02
用途:
リーズナブル
その他業種

リーズナブル
安くて良いのですが、
ちょっと重いので
ワンランク下が有ると良かったです

対象商品:
31395376
2024-04-22
用途:
狭い隙間に。
佐藤サイクル商会 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

一通りの工具は揃えてますが自分で作れない工具もあるため
コスパもいい工具が見つかったので活躍を期待してます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノーズプライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする