マイクロピンホールダウンライト

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 31395546 品番 MPD02-27K-24D-BC-B
参考基準価格(税別)¥28,000 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980

トリム径Φ25mm
最小クラスのグレアレスダウンライト

材質本体:アルミ、発光部:PMMA コーン:ブラック、灯体:ブラック 質量(g)40 消費電力(W)2.1 色温度(K)2700 アングル(°)35 定格電流(mA)700(定電流) 配光角度(°)24 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)85
注意
※専用の定電流電源を組み合わせることによって点灯します。
※LDCC-M-3W-700-KD 点灯可能数1灯
※LDCC-7W-700PWM 点灯可能数1〜3灯
※LDCC-M-33W-700PWM 点灯可能数4〜14灯
※配線図を参考に、点灯数、長さに応じて必要な配線部材・数量をご選択ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする