カクセー
カクセーの 懐中電灯・ライト
カクセーの サーチライト形(強力ライト)
クロスグランド マルチソーラーライト
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
31395677
品番
XF-21
参考基準価格(税別)
¥1,500
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
懐中電灯とランタンの2WAY仕様のライト。
USB充電だけでなく、ソーラー充電も可能!いざというときの災害対策品としても。
付属品
USBコード約30cm(TYPE-A・TYPE-C
材質
ABS樹脂、PS
寸法(mm)
幅165×高さ110×奥行76
質量(g)
335
バッテリー
リチウムイオン電池※容量2000mAh、
バッテリー容量(Ah)
2
明るさ(Lm)
懐中電灯/220・ランタン/300