カクセー
カクセーの 懐中電灯・ライト
カクセーの サーチライト形(強力ライト)
クロスグランド 多機能ハイパワーライト
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
31395686
品番
XF-22
参考基準価格(税別)
¥4,000
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
400lmで長距離まで明るく、対象を鮮明に照らす『強力照射』×もしもの備えに強い『充電/給電』
付属品
USBコード約96cm(TYPE-A・TYPE-C)
材質
ABS樹脂、AS、TPR
寸法(mm)
幅222×高さ115×奥行108
質量(g)
530
バッテリー
リチウムイオン電池(容量4800mAh)、
バッテリー容量(Ah)
4.8
明るさ(Lm)
懐中電灯/400・ランタン180