カッター EXL

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード31395939 品番249B
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥394
販売価格(税別)
358

ボディは直線的なラインで設計されたものから、曲線を取り入れたエルゴノミックでより握りやすいものに。
ランヤードホールも大きく設計することで使いやすさが格段に向上。
刃先までしっかりロックするオートロック式で、切れ味抜群のオルファ特製刃によりベニヤ板などのカットにもつかえる。
新しくなったオルファの大型カッターナイフで手に取りやすいエントリーモデル。

用途オートロック式で刃をしっかりと固定できるため、紙や布・薄い合板・石膏ボードなどの切断に使用できる。 仕様落下防止用取り付け穴・替刃式 イエロー 質量(g)68 タイプオートロック式 サイズ(mm)157×43×22 適合替刃オルファカッター替刃(大)・特専黒刃(大)・スピードブレード(大)・ウェービーブレード(大)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする